MEKA - Asennushylly maalattu - KRC-250M L=2000

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 250 mm

  • Levyn korkeus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377009762

Sähkönumero

1431294

Toimittajan tuotenumero

KRC-250 L=2000 M

Tukkuerä

20

Levyn leveys:

250 mm

Levyn korkeus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

vaaka-/pystysuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Väri:

valkoinen

Asennushylly, terästä, valkoinen Rei'itetty asennuslevy. Mahdollistaa kaikkien tarvittavien lisäkalusteiden kiinnityksen levyhyllyjärjestelmään.