MEKA - Asennuskanava - INSTAL FT 40 L=2700 M PW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 19 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 2700 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377119324
Sähkönumero
1429594
Toimittajan tuotenumero
INSTAL FT 40 L=2700 M PW
Tukkuerä
1
Korkeus:
40 mm
Leveys:
19 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
2700 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä




