MEKA - Asennuskisko - HST AS WALL L=1980


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1980 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 128 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377005764
Sähkönumero
1430409
Toimittajan tuotenumero
HST AS WALL L=1980
Tukkuerä
1
Pituus:
1980 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
128 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Korkeus:
28.5 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
5 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
Asennuskiskolla AS WALL asennetaan kaapelihyllyjä esimerkiksi puu- tai peltiseinään, jolloin seinäkannatuksen kuormitusta voidaan jakaa suuremmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.