MEKA - Asennuslevy - DPE M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 220 mm
Levyn korkeus - 292.5 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377023430
Sähkönumero
1449910
Toimittajan tuotenumero
DPE M
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
220 mm
Levyn korkeus:
292.5 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy Tikashyllyyn, terästä, valkoinen
Asennuslevy tikashyllyyn. Asennuslevyä käyttämällä esimerkiksi jako- ja kytkentärasioiden kiinnittäminen tikashyllyn sivulle onnistuu vaivattomasti.
Asennuslevy tikashyllyyn. Asennuslevyä käyttämällä esimerkiksi jako- ja kytkentärasioiden kiinnittäminen tikashyllyn sivulle onnistuu vaivattomasti.