MEKA - Asennuslevy - KL-300 L=510 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 300 mm
Levyn korkeus - 510 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377110055
Sähkönumero
1433438
Toimittajan tuotenumero
KL-300 L=510 XPG
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
300 mm
Levyn korkeus:
510 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kiinnityslevy tikashyllyyn, terästä, sinkitty
Asennuslevyllä KL kiinnitetään esim. jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 ja se myös suojaa kaapeleita kolhuilta.
Asennuslevyllä KL kiinnitetään esim. jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 ja se myös suojaa kaapeleita kolhuilta.





