MEKA - Asennuslevy - KRC-100 L=2000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 100 mm
Levyn korkeus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377009663
Sähkönumero
1431281
Toimittajan tuotenumero
KRC-100 L=2000 PG
Tukkuerä
20
Levyn leveys:
100 mm
Levyn korkeus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Väri:
sinkki





