MEKA - Asennuslevy - MEK KLE-70 M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 220 mm
Levyn korkeus - 290 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377023447
Sähkönumero
1449930
Toimittajan tuotenumero
MEK KLE-70 M
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
220 mm
Levyn korkeus:
290 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy valaisinkiskoon, terästä, valkoinen
Asennuslevyä MEK KLE käytetään EnstoNet tuotteiden kiinnitysalustana.
Asennuslevyä MEK KLE käytetään EnstoNet tuotteiden kiinnitysalustana.