MEKA - Asennuslevy Meka - HST RDP-O

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 156 mm

  • Levyn korkeus - 200 mm

  • Malli / Tyyppi - pystysuora

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377006051

Sähkönumero

1430586

Toimittajan tuotenumero

HST RDP-O

Tukkuerä

10

Levyn leveys:

156 mm

Levyn korkeus:

200 mm

Malli / Tyyppi:

pystysuora

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

RAL-numero:

0

Väri:

ruostumaton teräs

Kytkentälevy valaisinkiskoon, haponkestävää terästä

Asennuslevyllä RDP-O asennetaan jakorasiat ja asennuskalusteet levyhyllyihin KRA ja KRB sekä valaisinkiskoihin MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70, MEK 110, KRV ja AluMEK.