MEKA - Asennuslevy - WMT IP1 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 150 mm
Levyn korkeus - 218 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lankahylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377019396
Sähkönumero
1448732
Toimittajan tuotenumero
WMT IP1 HST
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
150 mm
Levyn korkeus:
218 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
RAL-numero:
0
Väri:
muu
Asennuslevyllä WMT IP1 kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita lankahyllyihin WMT-50, WMT-100 ja WMT-150.





