MEKA - Erotuslevy - HST AP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 25 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 2000 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377005726
Sähkönumero
1430401
Toimittajan tuotenumero
HST AP-40 L=2000
Tukkuerä
10
Jakokorkeus:
25 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
2000 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
kyllä
Materiaali:
ruostumaton teräs
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Väri:
ruostumaton teräs
RAL-numero:
0
Väliseinällä AP erotetaan kaapelit toisistaan tikas-, levy- ja lankahyllyissä.