varastointi päättyy

MEKA - Jatkokappale - INFORM J

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Rakennetyyppi - muu

  • Seinäkanavan syvyys - 65 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377000905

Sähkönumero

1429169

Toimittajan tuotenumero

INFORM J

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

yleiskäyttöinen

Halogeeniton:

kyllä

Rakennetyyppi:

muu

Seinäkanavan syvyys:

65 mm

Materiaalin laatu:

muu

Materiaali:

teräs

Seinäkanavan leveys:

108...170 mm

Potentiaalintasaus:

ei

Inform johtokanavan jatko

Teräksinen InForm® -johtokanavan jatkokappale.