MEKA - Jatkokappale Kuuma Zn - WMT UC Fe HDG (10kpl/pak)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lankahylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377019204
Sähkönumero
1448701
Toimittajan tuotenumero
WMT UC HDG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E60 Jatkokappale lankahyllyyn, terästä, kuumasinkitty
Jatkokappaleella WMT UC tehdään jatko lankahyllyille WMT-30, WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. WMT UC asennetaan lankahyllyn molemmille sivuille.
Jatkokappaleella WMT UC tehdään jatko lankahyllyille WMT-30, WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. WMT UC asennetaan lankahyllyn molemmille sivuille.