MEKA - Jatkokappale Lankahylly - WMT SC1 HDG (10kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsPinnan suojaus:
kuumasinkittyMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lankahylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377101374
Sähkönumero
1448724
Toimittajan tuotenumero
WMT SC1 HDG
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
pikakiinnitys
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...200 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
55 mm
Soveltuu lankahyllylle:
70...200 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Jatkokappaleella WMT SC1 tehdään ruuviton pikajatko ilman työkaluja 70-200 mm leveisiin lankahyllyihin WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. WMT SC1 asennetaan lankahyllyn pohjalle.





