MEKA - Jatkokappale - MEK J-70 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377109004

Sähkönumero

1449288

Toimittajan tuotenumero

MEK J-70 XPG

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...70 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

244 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Jatkokappale valaisinkiskoon, terästä, sinkitty Jatkokappaletta MEK J-70 käytetään valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K ja MEK 70 jatkamiseen.