MEKA - Johtokanava - INSTAL 100 L=3000 B

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377132811

Sähkönumero

1459068

Toimittajan tuotenumero

INSTAL 100 L=3000 B

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

ei profiilia

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Käytettävä poikkipinta:

5700 mm²

Johtokanava 80mm kalusteaukolla musta RAL 9005 Monipuolinen, kapea johtokanava mahdollistaa sähkönjakelun ja datayhteyksien toteuttamisen helposti ja nopeasti. Kansilla suljettuna alumiininen Instal® 100 soveltuu myös kosteisiin tiloihin, kotelointiluokka on IP41. Johtokanavan käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, koulut ja kauppakeskukset.