MEKA - Johtokanava - INSTAL 130 L=3000 AD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377126179
Sähkönumero
1459035
Toimittajan tuotenumero
INSTAL 130 L=3000 AD
Tukkuerä
1
Leveys:
130 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
ei profiilia
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Käytettävä poikkipinta:
7440 mm²




