MEKA - Johtokanava - INSTAL 170-2-45 90 L=3000 M PW

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 170 mm

  • Syvyys - 90 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377134150

Sähkönumero

1459060

Toimittajan tuotenumero

INSTAL 170-2-45 90 L=3000 M PW

Tukkuerä

1

Leveys:

170 mm

Syvyys:

90 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Kannen leveys 2:

45 mm

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

perforoitu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

2

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

13570 mm²

Johtokanava 80mm ja 45mm kalusteaukolla Monipuolinen, 90 mm syvä johtokanava 80mm ja 45mm kalusteaukolla. Alumiininen Instal® -johtokanava mahdollistaa sähkönjakelun ja datayhteyksien toteuttamisen helposti ja nopeasti. Kansilla suljettuna Instal® 170-2-45 90 soveltuu myös kosteisiin tiloihin, kotelointiluokka on IP41. Johtokanavan käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, koulut ja kauppakeskukset.