MEKA - Johtokanava - INSTAL 210-2 L=3000 M PW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 210 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377119423
Sähkönumero
1429593
Toimittajan tuotenumero
INSTAL 210-2 L=3000 M PW
Tukkuerä
1
Leveys:
210 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Kannen leveys 2:
80 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
perforoitu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
2
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
12120 mm²