MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-200 L=2000 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 200 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377011505
Sähkönumero
1431692
Toimittajan tuotenumero
KRL-200 L=2000 PG
Tukkuerä
40
Kannen leveys:
200 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0