MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-KS90-200 R=600 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 90°
Leveys - 200 mm
Kiinnitystapa - irrallinen
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377016791
Sähkönumero
1432807
Toimittajan tuotenumero
KRL-KS90-200 R=600 PG
Tukkuerä
1
Kulma:
90°
Leveys:
200 mm
Kiinnitystapa:
irrallinen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pituus:
790 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Sarana:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kulmakappaleen KS90 kansi KRL-KS90 suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80. Kannen sädevaihtoehdot ovat R=100 mm, R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.