MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-KST-600 R=1000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Soveltuu johtokanavaan - ei
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377017088
Sähkönumero
1432836
Toimittajan tuotenumero
KRL-KST-600 R=1000 PG
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Kiinnitystapa:
irrallinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
T-kappaleen KST kansi KRL-KST suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen sädevaihtoehdot ovat R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.





