MEKA - Kaapelitien kansi - SK-400 L=1550 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 400 mm

  • Pituus - 1550 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377023164

Sähkönumero

1449714

Toimittajan tuotenumero

SK-400 L=1550 PG

Tukkuerä

10

Kannen leveys:

400 mm

Pituus:

1550 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Suojakansi tikashyllyyn, terästä, sinkitty Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.