MEKA - Kaapelitien kansi valkoinen - KRL-300M L=3000

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 300 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012144

Sähkönumero

1431833

Toimittajan tuotenumero

KRL-300 L=3000 M

Tukkuerä

60

Kannen leveys:

300 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Palonkestävä E90 Kansi levyhyllyyn, terästä, valkoinen Kansi KRL suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen levyhyllyissä KRA ja KRB sekä valaisinkiskossa KRV.