MEKA - Kaapelitien kansi valkoinen - KRL-600M L=3000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 600 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377012175
Sähkönumero
1431836
Toimittajan tuotenumero
KRL-600 L=3000 M
Tukkuerä
60
Kannen leveys:
600 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010