MEKA - Kaarikiinnike (10kpl/pakk) - CCA-60 Zn PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 37...67 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377000110
Sähkönumero
1342010
Toimittajan tuotenumero
CCA-60 PG
Tukkuerä
10
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
37...67 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
60
Kiinnikkeen pinnoite:
jatkuvasti galvanoitu
PG-putkille:
48
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
teräs
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
Kaarikiinnikkeellä CCA kiinnitetään kaapeleita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.