MEKA - Kannen jatkokappale - KRL-J-200 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 205 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377017248
Sähkönumero
1432852
Toimittajan tuotenumero
KRL-J-200 PG
Tukkuerä
1
Leveys:
205 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Kannen jatkokappale 200 mm leveään tikashyllyn kanteen, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2
Kannen jatkokappaleella KRL-J jatketaan kannet KRL-KS.
Kannen jatkokappaleella KRL-J jatketaan kannet KRL-KS.