MEKA - Kannen jatkokappale - KRL-J-400 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 405 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377017262
Sähkönumero
1432854
Toimittajan tuotenumero
KRL-J-400 PG
Tukkuerä
1
Leveys:
405 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Kannen jatkokappale tikashyllyyn, terästä, sinkitty
Kannen jatkokappaleella KRL-J jatketaan kannet KRL-KS.
Kannen jatkokappaleella KRL-J jatketaan kannet KRL-KS.