MEKA - Kattokannake - PF PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 40 mm

  • Pituus - 66 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 90 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377037598

Sähkönumero

1431629

Toimittajan tuotenumero

PF PG

Tukkuerä

10

Leveys:

40 mm

Pituus:

66 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

90 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kattokiinnike PS asennuskiskolle, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2

Kattokiinnikkeellä PF kiinnitetään kattoon tai lattiaan asennuskiskoja PS.