MEKA - Kattokannake - TP2-L-1000 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 89 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 996 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019617

Sähkönumero

1449131

Toimittajan tuotenumero

TP2-L-1000 HDG

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

89 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

996 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Kantavuus:

8 kN

Malli / Tyyppi:

U-profiili, kaksipuolinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kattokannake. terästä. kuumasinkitty

Kattokannakkeella TP2-L kiinnitetään kattoon tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinäkannakkeilla VKZ, VK ja VKF. Kaapelihyllyjä voidaan kiinnittää kannakkeen molemmille puolille useaan eri kerrokseen. Soveltuu kiinnitettäväksi sekä kattoon että lattiaan.