MEKA - Kattokannake - TP2-P-1000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 106 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 996 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377019686
Sähkönumero
1449141
Toimittajan tuotenumero
TP2-P-1000 HDG
Tukkuerä
10
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
106 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
996 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Kantavuus:
8 kN
Malli / Tyyppi:
U-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Vahvistetulla kattokannakkeella TP2-P kiinnitetään kattoon tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinäkannakkeilla VKZ, VK ja VKF. Kaapelihyllyjä voidaan kiinnittää kannakkeen molemmille puolille useaan eri kerrokseen. Soveltuu kiinnitettäväksi sekä kattoon että lattiaan.







