MEKA - Kattokiinnike - AS-TF HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 150 mm

  • Pituus - 239 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 70 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019969

Sähkönumero

1449220

Toimittajan tuotenumero

AS-TF HDG

Tukkuerä

1

Leveys:

150 mm

Pituus:

239 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

70 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kattokiinnike AS asennuskiskoon, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4

Kattokiinnikkeellä AS-TF kiinnitetään kattoon tai lattiaan asennuskiskoja AS.