MEKA - Kattokiinnike - ASR-TF HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 149 mm
Pituus - 236 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 100 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377022716
Sähkönumero
1449665
Toimittajan tuotenumero
ASR-TF HDG
Tukkuerä
1
Leveys:
149 mm
Pituus:
236 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kattokiinnike ASR asennuskiskolle, terästä, kuumasinkitty
Kattokiinnikkeellä ASR-TF kiinnitetään kattoon tai lattiaan asennuskiskoja ASR.
Kattokiinnikkeellä ASR-TF kiinnitetään kattoon tai lattiaan asennuskiskoja ASR.






