MEKA - Kattokiinnike - HST ASR-TF

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 149 mm

  • Pituus - 236 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005634

Sähkönumero

1430316

Toimittajan tuotenumero

HST ASR-TF

Tukkuerä

1

Leveys:

149 mm

Pituus:

236 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

RAL-numero:

0

Kattokiinnike HST ASR-TF asennuskiskolle, haponkestävää terästä

Kattokiinnikkeellä ASR-TF kiinnitetään kattoon tai lattiaan asennuskiskoja ASR.