MEKA - Kattokiinnike kierretangolle, valkea - RTF-10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 60 mm
Pituus - 80 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377011321
Sähkönumero
1431619
Toimittajan tuotenumero
RTF-10 M
Tukkuerä
10
Leveys:
60 mm
Pituus:
80 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Kattokiinnikkeellä RTF-10 kiinnitetään kattoon kierretankoja GT-10.






