MEKA - Kattokiinnike - RTF-10 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 60 mm
Pituus - 80 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377022587
Sähkönumero
1449652
Toimittajan tuotenumero
RTF-10 HDG
Tukkuerä
10
Leveys:
60 mm
Pituus:
80 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Kattokiinnike, terästä, kuumasinkitty
Kattokiinnikkeellä RTF-10 kiinnitetään kattoon kierretankoja GT-10.
Kattokiinnikkeellä RTF-10 kiinnitetään kattoon kierretankoja GT-10.





