MEKA - Kattokiinnike - RTF-10/KS20 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 60 mm

  • Pituus - 80 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377021252

Sähkönumero

1449484

Toimittajan tuotenumero

RTF-10 PG

Tukkuerä

10

Leveys:

60 mm

Pituus:

80 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Sarana:

ei

Säädettävä:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Kattokiinnike, terästä, sinkitty

Kattokiinnikkeellä RTF-10 kiinnitetään kattoon kierretankoja GT-10.