MEKA - Kattokiinnike - TFP PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 35 mm
Pituus - 50 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 80 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377022709
Sähkönumero
1449664
Toimittajan tuotenumero
TFP PG
Tukkuerä
10
Leveys:
35 mm
Pituus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
80 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Kattoripustin kierretangon trapetsiprofiiliinkiinnittämiseenKuumasinkittyä ohutlevyä.
Kuumasinkittyä ohutlevyä.
Kuumasinkittyä ohutlevyä.