MEKA - Kattokiinnike - TFP2 M10-kierretanko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 105 mm
Pituus - 93 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 25 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377019891
Sähkönumero
1449210
Toimittajan tuotenumero
TFP2 M10 PG
Tukkuerä
10
Leveys:
105 mm
Pituus:
93 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
25 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Trapetsikattokiinnike M10 mutterilla
Kattokiinnikkeellä TFP2 kiinnitetään kattoprofiileihin ja poimulevyihin GT kierretankoja.
Kattokiinnikkeellä TFP2 kiinnitetään kattoprofiileihin ja poimulevyihin GT kierretankoja.






