MEKA - Kattokiinnike - TFP3 M10 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 385 mm
Pituus - 42 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 20 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377020002
Sähkönumero
1449240
Toimittajan tuotenumero
TFP3 M10 PG
Tukkuerä
10
Leveys:
385 mm
Pituus:
42 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
20 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Trapetsikattokiinnike M10 mutterilla, terästä, sinkitty
Kattokiinnikkeellä TFP3 kiinnitetään kattoprofiileihin ja poimulevyihin GT-10 kierretankoja.
Kattokiinnikkeellä TFP3 kiinnitetään kattoprofiileihin ja poimulevyihin GT-10 kierretankoja.






