MEKA - Kattokiinnike valkoinen - INSTAL SP45 MB2

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kiristin

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377012564

Sähkönumero

1431922

Toimittajan tuotenumero

INSTAL SP45 MB2

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kiristin

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero:

9010

Johdonsuojan kattokiinnike, valkoinen Johdonsuojaputken kattokiinnike.