MEKA - Kavennuskappale - FM-300 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (suuri) - 600 mm

  • Leveys (pieni) - 300 mm

  • Rakennetyyppi - oikealle kapeneva

  • Sivuprofiilin korkeus - 60 mm

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022655

Sähkönumero

1449659

Toimittajan tuotenumero

FM-300 HDG

Tukkuerä

1

Leveys (suuri):

600 mm

Leveys (pieni):

300 mm

Rakennetyyppi:

oikealle kapeneva

Sivuprofiilin korkeus:

60 mm

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kavennuskappale tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty

Kavennuskappaleella FM liitetään tikashyllyjen eri leveyksiä toisiinsa.