MEKA - Kavennuskappale - RAK-100 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (suuri) - 200 mm

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Leveys (pieni) - 100 mm

  • Rakennetyyppi - oikealle kapeneva

  • Malli / Tyyppi - integroitu liitososa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010706

Sähkönumero

1431471

Toimittajan tuotenumero

RAK-40-100 PG

Tukkuerä

1

Leveys (suuri):

200 mm

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Leveys (pieni):

100 mm

Rakennetyyppi:

oikealle kapeneva

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kavennuskappale levyhyllyyn, terästä, sinkitty Kavennuskappaleella RAK liitetään toisiinsa eri levyiset KRA ja KRB levyhyllyt.