MEKA - Keskikannake - HK13-316/KS20 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 54 mm
Korkeus - 50 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 330 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377021085
Sähkönumero
1449463
Toimittajan tuotenumero
HK13-316 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
54 mm
Korkeus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
330 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Keskikannakkeella HK13 tehdään keskikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangolla GT tai kattokannakkeella TP1.