MEKA - Keskikannake - HK13-416 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

400...400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 54 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 430 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022969

Sähkönumero

1449694

Toimittajan tuotenumero

HK13-416 HDG

Tukkuerä

10

Pituus:

54 mm

Korkeus:

50 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

430 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

400...400 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Keskikannatin tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty

Keskikannakkeella HK13 tehdään keskikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangolla GT tai kattokannakkeella TP1.