MEKA - Keskikannake - RMK-300/16 PG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 71 mm
Korkeus - 35 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 295 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Levyhylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377010898
Sähkönumero
1431513
Toimittajan tuotenumero
RMK-40-300 16 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
71 mm
Korkeus:
35 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
295 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1961 N
RAL-numero:
0