MEKA - Keskikannake valkea - RMK-400M/16

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 71 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 395 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010959

Sähkönumero

1431524

Toimittajan tuotenumero

RMK-40-400 16 M

Tukkuerä

10

Pituus:

71 mm

Korkeus:

35 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

395 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

400...400 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1961 N

RAL-numero:

9010

Levyhyllyn keskikannatin. RMK mahdollistaa levyhyllyn keskikannatuksenhelposti sekä yhden että kahden GT kierretangon kanssa. Porttikannattimen asennus levyhyllyyn sujuu nopeasti ja helposti.

Keskikannakkeella RMK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB sisäpuolinen kannatus yhdellä tai kahdella kierretangolla.