MEKA - Keskikannake valkea - RMK-500M/16

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 71 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 495 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010966

Sähkönumero

1431525

Toimittajan tuotenumero

RMK-40-500 16 M

Tukkuerä

10

Pituus:

71 mm

Korkeus:

35 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

495 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1765 N

RAL-numero:

9010

Keskikannake levyhyllyyn, terästä, valkoinen

Keskikannakkeella RMK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB sisäpuolinen kannatus yhdellä tai kahdella kierretangolla.