MEKA - Keskikannati MEK Valaisinkisko - HST MEK RK-70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 69 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377006013
Sähkönumero
1430582
Toimittajan tuotenumero
HST MEK RK-70
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
69 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
69 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
RAL-numero:
0
Keskikannakkeella MEK RK tehdään valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 sisäpuolinen kannatus kierretangolla.




