MEKA - Keskikannatin Lankahylly - WMT CS-10 HDG (10kpl/pak)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 95 mm
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Lankahylly
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438377101350
Sähkönumero
1448754
Toimittajan tuotenumero
WMT CS-10 HDG
Tukkuerä
1
Pituus:
30 mm
Korkeus:
95 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Leveys:
35 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...200 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
300 N
RAL-numero:
0
Keskikannake lankahyllyyn, terästä, kuumasinkitty
Keskikannakkeella WMT CS ja kierretangolla GT-10 tehdään lankahyllyjen kattokannatus.
Keskikannakkeella WMT CS ja kierretangolla GT-10 tehdään lankahyllyjen kattokannatus.