MEKA - Kierretanko - GT-16 L=2000 EG


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu - 4.6/5.6 (teräs)
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377022570
Sähkönumero
1449651
Toimittajan tuotenumero
GT-16 L=2000 EG
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
4.6/5.6 (teräs)
Kierrekoko (metrinen):
16
Pituus:
2000 mm
Kierteen nousu:
2 mm
Kierretanko M16, terästä, sähkösinkitty
Kierretanko M16, pituus 2m, sähkösinkitty
Kierretanko M16, pituus 2m, sähkösinkitty